sikkerhetsventilerDesignet for å avlaste overtrykk fra et lukket rørsystem ved å lede en del av strømmen tilbake til reservoaret gjennom en hjelpepassasje. Har en PTFE-membran og en termoplastisk kropp for forurensningsfri forsegling. Tilgjengelig i 1/2, 3/4 og 1 tomme størrelser(165 produkter)
Luft- og vakuumutløserventilerVanligvis åpne ventiler som brukes med vakuumbrytere for å eliminere luftlommer under oppstart av systemet. Har en selvstyrende tallerken-tetning som ikke deformeres under trykk og en ekte unionsmutter som tillater rask ventilinspeksjon/fjerning med minimalt rørbrudd
(145 produkter)
KuleventilerSide-reduserende kuleventiler med en ekte-union design for å tillate flerveisretning mens du holder ballen under trykk og en forsterket aksel for å eliminere stengelbrudd. Tilgjengelig i Geon, PVC, Corzan, CPVC, naturlige PP og Kynar PVDF materialer
(1067 produkter)
Pneumatiske aktiverte kuleventilerDesignet for automatisk PÅ/AV-bryterkontroll av væske- eller gassstrøm i rørledninger. Har en solid plastkonstruksjon med en manuell overstyrende mekanisme for å skifte ventilen tilbake til aktiv posisjon og forhindre systemfeil. Tilgjengelig i korrosjonsbestandig Air X Air aktuatormodell(1824 produkter)
Pilot magnetventilerElektrisk kontrollerte enheter som brukes til å åpne, lukke og regulere væske- og gassstrøm i vann- og vanningssystemer. Har PTFE-belger for å redusere vibrasjon, termisk ekspansjon, trykktrykk og rørbelastning. Kompatibel med rørstørrelser opp til 2 tommer(62 produkter)
StøvsugereForhindre baklengning av etsende væsker og beskytt strukturelle skader forårsaket under drenering. Bruk en selvforseglende membran for å regulere vakuumtrykksvingningene og holde vakuumet på det forhåndsinnstilte punktet. Tilgjengelig i rørstørrelser fra 1/2 til 1 tomme(180 produkter)
Magnetventiler av plastEgnet for flerbruksapplikasjoner som avstengning, distribusjon og blanding av væsker i vannforsyning, avløpsvannbehandling og doseringsindustri. Har PTFE-belg for utmerket bøyningsevne; ideell for bruk med alle kjemikalier. Tilgjengelig i størrelser fra 1/4 til 1 tomme(764 produkter)
MagnetventilspolerDesignet for å åpne / lukke magnetventilene i både innendørs og utendørs applikasjoner. Har et korrosjonsbestandig polyesterhus for beskyttelse mot tøffe omgivelser og 1/2 i NPT-rør for enkel tilkobling uten å demontere hele enheten(18 produkter)
MåleinstrumenterBeskytt og isoler trykk- eller vakuuminstrumenter som brukes med svært etsende væsker og ultrarene væsker. Har en membran for beskyttelse mot tilstopping av systemet og innsatser i rustfritt stål som forhindrer for stramme forhold. Tilgjengelig i PVC, CPVC, polypropylen og PVDF kroppsvarianter(1074 produkter)
Kontroll- og fotventilerSelvlukkende termoplastventiler uten innvendige løse eller glidende deler for å eliminere skravling og lekkasjefrie tetninger for å forhindre omvendt flyt av syrer, kaustics og klorløsninger. Krev et minimum sprekktrykk på 0.5 psi for å åpne membranen
(76 produkter)
Kjøling av brillerEgnet for å angi strømningshastighet, klarhet eller nøyaktig nivå av svært kaustiske væsker. Har 360-graders visningsområde som hjelper observasjon fra en rimelig avstand og Pyrex Plus akrylkonstruksjon for å forhindre sprekker, dugg og støt. Tilgjengelig i størrelser mellom 1 og 3 tommer(86 produkter)
Elektriske aktiverte kuleventilerBrukes for å kontrollere flyten av væske/gass med automatiske spenningssensorer for kontroll av innløpstrykk. Har robust polypropylenkonstruksjon, anti-kondensvarmer, termisk beskyttet motor og manuell overstyring for maksimal utstyrssikkerhet. Tilgjengelig i størrelser fra 3/8 til 4 tommer(3960 produkter)
GassventilerEgnet for automatisk ventilasjon i systemer som genererer spormengder av gasser i svært aggressive og flyktige miljøer. Utvalgte modeller har plastkonstruksjon som er ideell for ozonsystemer. Ingen interne / eksterne metallkomponenter for å minimere servicebehov og kostnader(10 produkter)
Luftdrevne ventilerPVC / polypropylen ventiler ideelle for håndtering av rene væsker, kjemikalier, syrer og kaustiske stoffer i systemer som krever en positiv bobletett avstengning. Har en automatisk fjærlukkende design for å gi høye strømningshastigheter med minimalt trykkfall og ueksponert maskinvare for å tillate sumpmontering
(116 produkter)
Varme- og kjøleverktøyKjølepinner for forsterket direkte forbindelse mellom komponenter for å eliminere svake punkter, ekstra skjøter og utilsiktet brudd. Integrert skala for visning av sanntidstemperaturverdier og vedlikeholdsfri design for holdbarhet(146 produkter)
Kontrollventiler for strømningskontrollUtstyrt med en EPDM-membran som kan deformeres under innløpstrykkendringer for å regulere strømningshastigheten og trykket til væsker gjennom rørledningssystemer. Kan operere i temperaturer fra 40 grader til 140 grader F ved et maksimalt trykk på 120 psi(136 produkter)
DifferensialtrykkmålereEgnet for måling av differensialtrykk i kjemisk prosess- og produksjonsanlegg. Utvalgte modeller har magnetisk bevegelse for å registrere begge trykkpunktene samtidig mens man isolerer målerfunksjonen fra trykkkammeret(32 produkter)
Trykk- og vakuummålereIdeell for å registrere og vise temperatur og differensialtrykk for olje og gass og petrokjemiske applikasjoner. Utvalgte modeller har tunge, flate glasslinser for å motstå sprekkdannelser og samtidig minimere parallaksefeil(16 produkter)
Trykk- og vakuumbrytereIdeell for å aktivere/deaktivere tilkoblet utstyr ved plutselig trykkøkning/fall i rørsystemer. Utvalgte modeller har patentert Fail-Dry enhance system og NEMA 4X-klassifisert kabinett for faresikker drift(12 produkter)
MagnetventilerBrukes til å konvertere elektrisk energi til lineær bevegelse og kontrollere åpning/lukking av magnetventiler. Har et polyesterbelegg for maksimal korrosjonsbestandighet og NEMA 4-klassifisert design for bruk i både innendørs og utendørs miljøer utsatt for støv, skitt eller vannsprut(8 produkter)
Kalibreringssett og -stasjonerTermoplastiske kalibreringskolonner som brukes til å måle og verifisere strømningshastigheter eller kjemiske doser med høyere nøyaktighet. Har klare Mylar Overlay-graderinger for å tåle tøffe kjemiske miljøer og gi direkte avlesninger i gph og ml/min
(28 produkter)
VakuumpumperIdeell for bruksområder som dosering, dispensering, fylling/blanding av kaustiske kjemikalier og ultrarene væsker. Har en selvsugende mekanisme som tillater sug av vann inn i ventilen ved hjelp av tyngdekraft og atmosfærisk trykk. Tilgjengelig i pumpekapasiteter på 7, 10, 32 og 128 oz(48 produkter)
Indikatorer for vindussynBrukes til å måle væskestrømningshastighetene, gjennom et lukket system, ved et maksimalt linjetrykk på 200 psi. Har sensorer med brytere for å starte alarmen, aktivere annet utstyr eller stenge systemet. Integrert med en PVC-konstruert skjerm for kvantitativ avlesning(32 produkter)
VæskenivåmålereDesignet for måling av væskenivå inne i fat i petrokjemi, olje og gass, mat- og drikkevare- og bilanlegg. Utvalgte modeller med forkrommet hus for beskyttelse mot skader fra ikke-viskøse væsker(1 produkt)
Trykkbryter svinger kombinasjonerDesignet for å registrere væsketilstedeværelse i petrokjemiske og kjemiske prosessanlegg. Utvalgte modeller har lett, men slitesterk polypropylenkonstruksjon for høy slagstyrke og MNPT-tilkobling for lekkasjetett forsegling(8 produkter)
Pneumatiske vippeventilerTøm den oppsamlede væsken fra våte benker raskt og effektivt. Har et pneumatisk stempel som holder enheten bobletett forseglet med opptil 25 tommer vannstand og tillater store fulle slag for ultrarask vannevakuering. Tilgjengelig i 4-, 5- og 6-tommers størrelsesvarianter(36 produkter)
Manuelle luftkontrollventilerDesignet for å kontrollere strømmen av ultrarene væsker, kjemikalier, syrer og kaustiske løsninger. Har et dobbelt U-koppsete for å redusere friksjonstapene, EPDM-membran for bobletett forsegling og polyuretanskumforseglinger som hindrer inntrengning av forurensninger(8 produkter)
NivåmålIdeell for å indikere tilstedeværelse / klarhet av væsker i rørsystemer eller tanker. 360 graders visningsområde for enkel betjening og fullflytdesign uten hjørner for å forhindre opphopning av skitt/avfall(24 produkter)
PulsasjonsdempereDesignet for å jevne ut væskestrømmen i pumper for væskeoverføringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har innebygd overspenningsdemper for å absorbere støt og vibrasjoner, og vannhammerstopper for å eliminere farlige trykktopper(24 produkter)
mengdemålereEgnet for måling og visning av væsketrykkfall over faste åpninger i olje og gass og kjemiske prosessanlegg. Magnetisk bevegelse isolert fra væske for å minimere vibrasjoner, og dermed forhindre svikt(8 produkter)