PROTO Holder ringtang


filtre
Antall stykker: 1
StilModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris (eks. mva)
A
J601
--------506NOK
B
J606
--------468NOK
C
J602
--------480NOK
D
J605
--------498NOK
E
J600
--------501NOK
F
J607
--------558NOK
G
J604
--------525NOK
H
J371
5 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
H
J374
5 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 til 1/4 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK
I
J388
5.25 "1/4 "til 5/16"1/4 "til 5/16"Nei0.023 "FiksetEkstern-299NOK
J
J371L
5.75 "3/8 til 1 "1/8 til 25/32 "Ja0.038 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær421NOK
H
J370
5.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
H
J373
5.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK
K
J398
5.375 "3/8 til 1 "-Nei0.038 "FiksetInternPolstret grep353NOK
L
J389
5.375 "3/8 til 1 "-Nei0.038 "FiksetInternPolstret grep298NOK
K
J390
5.375 "1/4 til 5/8 "-Nei0.025 "FiksetInternPolstret grep255NOK
H
J372
5.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
H
J399
5.875 "3/8 til 9/16 "1/4 til 43/64 "Nei0.038 "FiksetConvertiblePolstret grep394NOK
M
J399L
6"3/8 til 9/16 "1/4 til 43/64 "Ja0.038 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær380NOK
N
J392
6.5 "1-1 / 16 til 2 "-Nei0.07 "FiksetInternPolstret grep312NOK
O
J376L
6.75 "1-7 / 16 til 2 "7/16 til 2 "Ja0.07 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær483NOK
I
J397
6.125 "-1/4 "til 1"Nei0.038 "FiksetEkstern-358NOK
N
J391
6.125 "-1/4 til 21/32 "Nei0.038 "FiksetEksternPolstret grep291NOK
N
J393
6.875 "-7/16 til 2 "Nei0.07 "FiksetEksternPolstret grep303NOK
H
J385
7.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Nei0.07 "FiksetConvertiblePolstret grep462NOK
P
J385L
7.25 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 til 1 7/16 "Ja0.07 "FiksetConvertibleLuftputehåndtak med returfjær374NOK
H
J376
7.125 "1-7 / 16 til 2 "7/16 til 3/4 "Nei0.07 "FiksetConvertiblePolstret grep495NOK
H
J375
7.375 "1-1 / 16 til 2 "1 til 2 "Nei0.07 "FiksetConvertiblePolstret grep449NOK
Q
J379
8.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
H
J378
9"1-13 / 16 til 3 "1-1/2 to 1-3/4"Nei0.09 "FiksetConvertiblePolstret grep643NOK
N
J394
9"1-13 / 16 til 3 "-Nei0.09 "FiksetInternPolstret grep394NOK
H
J377
9.25 "1-13 / 16 til 3 "1-1/2 to 3-1/2"Nei0.09 "FiksetConvertiblePolstret grep549NOK
N
J395
9.125 "-1-1/2 to 3-1/2"Nei0.115 "FiksetEksternPolstret grep399NOK
R
J364
16.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
R
J365
16.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?