HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fleksibel ikke-metallisk PolyTuff II-slange, 100 fot, PVC


filtre
Farge: Svart , Kjernemateriale: PVC , Jakkemateriale: Smeltet PVC , Lengde: 100ft. , Temp. Område: 0 grader til 140 grader F , Type: Væsketett / Polytuff 2
StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
B2050
2"1 / 2 "0.632 "0.83 "2 580 NOK
A
B2038
2"3 / 8 "0.494 "0.7 "2 610 NOK
A
B2100
3"1"1.054 "1.303 "5 846 NOK

Fleksibel ikke-metallisk PolyTuff II-slange, 100 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II-serien, fleksible, ikke-metalliske væsketette ledninger brukes i innendørsapplikasjoner for å beskytte og føre de elektriske ledningene inn i veggene i kommersielle og industrielle arbeidsområder. Disse 100 fots rørene har stiv PVC-konstruksjon for å tillate bøying, vridning og vending uten å gå i stykker. De tåler temperaturer fra 0 til 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte rørene, tilgjengelig i handelsstørrelser på 3/8, 1/2 og 1 tomme.
Vi tilbyr også fleksible ikke -metalliske PolyTuff I -slanger for bruk i utendørs applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?