JOHNSON CONTROLS Spjeldaktuatorer


Johnson Controls spjeldaktuatorer styrer posisjonen til spjeld i ventilasjonssystemer. Deres primære funksjon er å regulere luftstrømmen, og sikre optimal temperatur, luftkvalitet og energieffektivitet i en bygning. Ved å justere posisjonen til spjeld balanserer de fordelingen av kond...ionisert luft, opprettholder komfortable innemiljøer samtidig som energiforbruket reduseres. De er ideelle for kommersielle og industrielle bygninger, som kontorer, fabrikker, sykehus og utdanningsinstitusjoner.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
M9310-HGA-2
2 779 NOK
RFQ
B
M9320-HGA-2
4 467 NOK
RFQ
C
M9335-HGA-2
4 376 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Johnson Controls spjeldaktuator fungerer ved å motta strøm fra en 24V AC/DC-kilde og generere dreiemoment for å justere spjeldets posisjon.
  • Den reagerer på kontrollsignaler, for eksempel et flytende signal, som instruerer den om å rotere spjeldakselen enten med eller mot klokken innenfor et spesifisert område (35 til 95 grader).
  • Denne justeringen skjer gradvis over ca. 90 sekunder for å forhindre brå luftstrømsendringer.

Egenskaper

  • Johnson Controls spjeldaktuatorer har et flytende signal, noe som betyr at den reagerer på en enkel på/av-kommando for presis kontroll av spjeldposisjoner.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -22 til 140 grader F.
  • Disse spjeldaktuatormotorene kan rotere både med klokken (CW) og mot klokken (CCW) for tilpasning til ulike spjeldkonfigurasjoner.
  • De har direkte monteringsstil for enkel installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse aktuatorene egnet for ekstreme temperaturmiljøer?

Ja, disse spjeldaktuatorene har et bredt omgivelsestemperaturområde, noe som gjør dem egnet for bruk i både kaldt og varmt klima. De tilbyr temperaturtoleranser som vanligvis varierer fra -22 til 140 grader F.

Hvordan velger jeg riktig spjeldaktuator for mitt HVAC-system?

Utvelgelsesprosessen avhenger av faktorer som spjeldstørrelse, kontrollkrav, miljøforhold og integreringsbehov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?