VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tommer Størrelse, 500 lb., Grå, Stål | AG7WNP

VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tommer størrelse, 500 lb., grå, stål

Vare: AG7WNP Modell: OROAD-400
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

60 737 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTraction Drive drevet vogn
Batteri12V
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Type hjulPneumatisk
Klatrekapasitet ved 13 grader.400 lbs.
FARGEGrå
Dekkhøyde15 3 / 4 "
Deck lengde52 1 / 2 "
Dekkbredde31 1 / 2 "
Fremre hjul Dia.14 "
Bredde på hjul foran6"
Forhjul Dia.14 "
Forhjulsbredde6"
Høyde37.75 "
High Speed1/7 mph
Lengde72 "
Lav hastighet1/1 mph
MaterialeStål
Motor600W
Motoreffekt kW0.8 kW
Motor Spenning24V DC
Antall batteri2
Antall hjul4
Antall batterier2
Antall hjul4
Antall hjul2
Bakhjul Dia.11 "
Bredde på hjul bak3 1 / 2 "
Bakhjul Dia.11 "
Bakhjulsbredde3 1 / 2 "
Kjøretid4 hr.
Ensartet grov statisk kapasitet500 lbs.
Ensartet jevn statisk kapasitet600 lbs.
Spenning (DC)24 V
Wattstyrke600W
Hjul TypePneumatisk
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.75
Skipets høyde (cm)95.89
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeDekkhøydeForhjul Dia.Bakhjul Dia.FARGEPris
VESTIL OROAD-400-T Drive Cart, Off-Road Tilting Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tommer Størrelse, Grå, Stål | AG7WNQ OROAD-400-T52 3 / 4 "33 3 / 4 "17 "--Grå-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 tommer størrelse, 500 lb., grå, stål
60 737 NOK / enhet