A B Diameter: 50mm , blinker per minutt: 60 , Høyde: 2 47 / 64 " , Husmateriale: Plast , Lampelevetid: 1000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Sylinder , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Trykk på Tilpass og roter , Driftstemperatur: -22 grader til 140 grader F , Vurdering: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13
Tower Light Tiers
Dayton tårnlysnivåer fungerer som nøddekklys som kan stables med kompatible lys, baser og lydnivåer for å danne et varseltårn. De brukes til å forbedre kommunikasjonen i industrianlegg. Disse lysene har en LED som sender ut 60 pulser per minutt. Den sylindriske polykarbonatlinsen tillater enkel spredning av lys. De er NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 3R, 4 og 4X vurdert for en sikker innkapsling og CE, UL og cUL oppført. Velg fra et bredt utvalg av disse tårnlysnivåene, tilgjengelig i gult, grønt, blått og rødt lys på Raptor Supplies.