Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30XT70 Tower Light LED-modul blå 1.5W | AF9ZUX

DAYTON 30XT70 Tårnlys LED-modul Blå 1.5W

På lager
Vare: AF9ZUX Modell: 30XT70
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.04 til 0.06A
Diameter50mm
Blinker per minutt60
Høyde2 47 / 64 "
Housing MaterialPlast
Lampeliv1000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringTrykk på Tilpass og roter
Drifts Temp.-22 grader til 140 grader F
VurderingIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13
Spenning24 VAC/DC
Watts1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetSpenningWattsPris
DAYTON 30XT72 Tower Light LED-modul Rød 0.8W | AF9ZUY 30XT72Rød0.014 til 0.020A1100.8447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30XT70 Tårnlys LED-modul Blå 1.5W
447NOK / enhet