MAYHEW TOOLS Flate meisler


filtre
Krage Type: Rund , Materiale: Stål , Skaftform: Rund , Skaftstørrelse: 0.401 " , Skafttype: Parker
StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips BreddePris (eks. mva)
A
31972
6"6"5 / 8 "271NOK
B
31970
8.5 "8.5 "2"392NOK
C
31986
18 "18 "5 / 8 "713NOK
D
31978
18 "18 "-686NOK

Flate meisler

Mayhew-skrapere er egnet for å skrape rust, pakninger og maling, fjerne avleiringer og rense sveiser fra pneumatisk verktøy. De har herdet, herdet og støtsikker stålkonstruksjon for å tåle harde støt uten å bøye / knekke og svart oksidfinish for å forhindre oksidasjon under slitende forhold. Velg fra et omfattende utvalg av disse pneumatiske meislene, tilgjengelig i 6, 8.5, 10 og 18 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?