YELLOW JACKET fakling verktøy


Yellow Jacket faklingsverktøy er designet for å koble sammen kjølemiddelrør og gassrør ved hjelp av trykk for å lage en sterk mekanisk skjøt for positiv tetning. Disse verktøyene kan brukes på myke metaller, inkludert kobber-, messing- og aluminiumsrør.

filtre
Konstruksjon: Stål , Bluss type: 45 grader, enkel runde , Håndtak: dempet , Total lengde: 14 "
StilModellKapasitetsrør OD (in.)Pris (eks. mva)
A
60440
3/43 155 NOK
B
60295
3/42 059 NOK
C
60278
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 641 NOK
D
60210
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8728NOK
E
60270
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 620 NOK

fakling verktøy

Yellow Jacket faklingsverktøy er designet for å koble kjølemiddelrør og gassrør ved hjelp av trykk for å lage en sterk mekanisk skjøt for positiv tetning. Disse stålverktøyene har et polstret håndtak for komfortabelt grep og en mangefasettert poleringskjegle som gir 45 graders bluss på en runde for å produsere en jevn rullende handling uten å gnage eller ødelegge kobber- eller aluminiumsrørene. De har en integrert høydestopp (automatisk høydemåler) for å oppfylle kravene til riktig rørhøyde. Modell 60295 kommer med en innebygd clutchutløser for å forhindre overmoment. Velg fra et bredt utvalg av disse rørfakkelverktøyene, tilgjengelig i OD-område på 3/16 - 3/4 tommer på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Sett røret inn i det riktige hullet i verktøyet og sørg for at røret berører enheten lett. Skyv åket forsiktig til toppen av røret.
  • Bruk en boremaskin med momentmulighet for å starte faklingsprosessen. Hvis kjeglen spinner gratis, fungerer fakkelverktøyet perfekt. Utvidelsen er fullført når kjeglen stopper og ikke roterer lenger. Ikke velt.
  • For manuell fakling, ta sidehåndtaket av siden og bruk det på toppen av åket. Eller bruk det øverste håndtaket til å dreie manuelt.
  • Verktøyet kan returnere åket til den opprinnelige posisjonen ved å bruke en boremaskin eller manuell operasjon. Slipp sidehåndtaket for å flytte åket bakover. Åpne nå utvidelsesstangen for å fjerne det utvidede røret.

Egenskaper

  • De har et polstret håndtak for et komfortabelt grep og reduserer tretthet mens du bruker verktøyet.
  • Disse stålverktøyene har en flerfasettert poleringskjegle som gir 45 graders bluss på en runde for å produsere en jevn rullende handling uten å gnage eller ødelegge de myke metallene.
  • Modell 60295 er utstyrt med en innebygd clutchutløser for å hindre overmoment.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen viktige instruksjoner for fakling?

  • En feil fakkel kan forårsake en lekkasje i systemet, og dermed for å forhindre lekkasjer og tilbakekall, kuttes slangen med et skarpt hjul i en kvalitetskutter for et rent rettvinklet kutt.
  • For å forhindre innsnevring av røret, bruk en lett hånd på mateskruen.
  • Ufjernede grader kan knekke av rør eller skrape opp den utstrakte overflaten. For å fjerne grader, bruk et avgradingsverktøy for å jevne ut kantene på slangen.
  • Bruk alltid en dråpe olje på den faklingske kjeglen og mateskruen for presis handling for å oppnå en perfekt 45 graders fakkel for en god tetning.

Hva er et integrert stopp?

Disse verktøyene har en integrert stopp, også kjent som en automatisk høydemåler for å oppfylle kravene til rørhøyde for spesifikke bruksområder.

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Yellow Jacket faklingsverktøy har svart oksid-behandlet stål og er varmebehandlet for holdbarhet og overlegen korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?