Taugrep

filtre

CONDOR -

Taugrep

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A45J303Blå / Svart949NOK
B45J304Gul / Svart1 090NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Grab for etterhengende tau

StilModellTau materialePris (eks. mva)
A8175 / UNylon / Polyester3 611NOK
B8173 / USyntetisk1 740NOK
DBI-SALA -

Taugrep

DBI-SALA Lad-Saf tau grep er designet for å fungere godt med både syntetiske fibertau og stålkabler. Disse tau gripene har en mobil design som automatisk følger arbeideren og gir maksimal bevegelsesfrihet. De bruker både treghet og et kamlåsesystem for å gi økt sikkerhet i "panikksituasjoner". Disse enhetene er laget av polyester / polypropylen og integrert med en energiabsorberende design for å redusere kreftene som genereres av en arbeider i tilfelle et fall. De kan feste eller løsne hvor som helst langs livlinjen. Disse taugrepene er tilgjengelige i strekkstyrker fra 5000 til 14400 lb. Raptor Supplies tilbyr også annet DBI-SALA fallbeskyttelsesutstyr, for eksempel karabiner med en selvlukkende og tredobbelt låseport for ekstra sikkerhet.

StilModellFARGEStrekkfasthetPris (eks. mva)
A5000003--1 738NOK
B1340005--2 425NOK
C5000335Blå5,000 lb.3 503NOK
D5000338Sølv14,400 lb.6 407NOK
E5002055Gul5000 lb.7 767NOK
DBI-SALA -

Vertikale livslinjer

StilModellPris (eks. mva)
A12999982 983NOK
A12999961 434NOK
A12999971 959NOK
B12028794 357NOK
B12027421 578NOK
RONSTAN -

Taugrep

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ARF1315BLKBlack22NOK
BRF1315BLUBlå21NOK
BRF1315GRNGrønn21NOK
BRF1315RRød25NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Taugrep

StilModellPris (eks. mva)
A8174 / U3 153NOK
B8175SLS-Z7/3FTYL4 926NOK
RFQ
CONDOR -

Vertikale taulivliner og taugrep

StilModellPris (eks. mva)
AG8200T1 634NOK
BG8125T749NOK
FALLSTOP -

Rope Grab Aluminium størrelse 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
DK2L1ZAA8QAC3 782 NOK
FALLTECH -

Rope Grab Steel Passer til 5/8 tommers spor

ModellSakPris (eks. mva)
G7491AD6HCE1 362 NOK
FALLTECH -

Vertikal redningslinje, 200 fot lengdelinjelengde, 310 lb kapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
820020CP4XLT4 449 NOK
PROTECTA -

Rope Grab Steel Size Passer til 5/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
AC202DAC3NTV2 253 NOK
CONDOR -

Hengslet selvsporende tau grep 5/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
30HG85AF9NKC2 523 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?