HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Frakoblingsbrytere i rustfritt stål, ikke smeltet serie


filtre
Kontakt skjema: 3PST , Plikt: Heavy , Materiale: Rustfritt stål , Antall ledninger: 5 , Driftstemperatur: -75 til -40 grader C , Spenning: 600 VAC
StilModellNEMA innkapslingstypeampsKarakterAntall polerFaseBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A
HBLDS3SS
4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)1 eller 34.87 "5.4 "5.39 "11 005 NOK
A
HBLDS3SSAC
4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)34.87 "5.4 "5.39 "12 205 NOK
B
HBLDS3SSVFD
4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)34.87 "5.4 "5.39 "12 465 NOK
A
HBLDS6SS
4, 4X, 12K6060 A3-polet (3 kniver)1 eller 37.3 "6"5.39 "15 401 NOK
A
HBLDS6SSAC
4, 4X, 12K6060 A3-polet (3 kniver)37.3 "6"5.39 "17 499 NOK
C
HBLDS10SS
4, 4X, 12K100100 A3-polet (3 kniver)1 eller 37.3 "6"5.39 "18 630 NOK
C
HBLDS10SSAC
4, 4X, 12K100100 A3-polet (3 kniver)37.3 "6"5.39 "19 583 NOK
D
HBLDS10SSR
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "28 101 NOK
D
HBLDS10SSRAC
4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "28 767 NOK

Frakoblingsbrytere i rustfritt stål, ikke smeltet serie

Hubbell ledningsenhet-Kellems rustfritt stål, kretslås, usikrede koblingsbrytere er ideelle for tilkobling, frakobling eller frakobling av elektriske kretser helt for vedlikeholds- og sikkerhetsformål i konstruksjon og industri. Disse firkantede toppbryterne har rustfritt stålkonstruksjon med et godt synlig rødt polybutylentereftalathåndtak og neoprenforsegling for Type 4X, 12K og IP69k vanninntrengningsbeskyttelse og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller med hjelpekontakter for strømavbrudd og frekvensomformere, koblingsbrytere er også tilgjengelig på Raptor Supplies. Velg mellom et bredt utvalg av disse 1 eller 3-fasebryterne med nåværende rangeringer på 30, 60 og 100A på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også brytere som ikke er metalliske har lignende funksjoner og spesifikasjoner med ikke-metallisk kabinett for større styrke med mindre vekt sammenlignet med bryterne i rustfritt stål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?