Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SSAC Innelukket frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AC6VQG 36L208

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål

På lager
Vare: AC6VQG Modell: HBLDS6SSACKryssreferanse: 36L208

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
14 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps60
Kontakt skjema3PST
Karakter60 A
Dybde6"
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon11.63 x 7.3 x 5.39 "
DutyHeavy
Høyde5.39 "
HP1 til 50 HP @ 600 VAC
IP RatingIP54
Lengde11.63 "
MaterialeRustfritt stål
NEMA innkapslingstype4, 4X, 12K
Antall poler3-polet (3 kniver)
Antall ledninger5
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde7.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)33.32
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)18.08
HS kode8536695050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)
    • Nøytral montering (inkludert)
    • Undermerke: CIRCUIT-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeampsKarakterAntall polerFaseBreddeDybdeHøydePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SS Medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)1 eller 34.87 "5.4 "5.39 "10 854 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSAC Medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)34.87 "5.4 "5.39 "11 017 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3SSVFD Vedlagt frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K3030 A3-polet (3 kniver)34.87 "5.4 "5.39 "10 911 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6SS Innelukket frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K6060 A3-polet (3 kniver)1 eller 37.3 "6"5.39 "15 517 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10SS Medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100100 A3-polet (3 kniver)1 eller 37.3 "6"5.39 "16 073 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10SSAC Medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100100 A3-polet (3 kniver)37.3 "6"5.39 "17 899 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10SSR Medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100100 A337.66 "6.1 "6.1 "24 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 60 A, rustfritt stål
14 686 NOK / enhet