DEMAG Elektrisk kjettingheis, 14 fot heis


filtre
Brems: DC-plate , Klassifisering: H4 , Kløtsj: Overbelastningsslip , Farge: Blå , Konfigurasjon: Krokmontert - Ingen vogn , Kontroll: Integrert kontrollhåndtak , Kontrollledning: 14 ft. , Bli ferdig: Pulverlakk , Hz: 60 , Smøring: Vedlikeholdsfritt i opptil 10 år , Antall hastigheter: 2 , Fase: 3 , Reeving: 1 , Termisk beskyttelse: Ja
StilModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPSpenningHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris (eks. mva)
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60
30 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "60 281 NOK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60
30 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "68 096 NOK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60
30 "1.5550 lb.0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "70 027 NOK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60
30 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "60 281 NOK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60
30 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "60 281 NOK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60
30 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "68 096 NOK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60
30 "3.1550 lb.0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "70 027 NOK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60
30 "1.0550 lb.0.65756-13 / 16 "16.5 "10.5 "70 027 NOK
B
DCMS Pro 1-125 1/1 H4.3 VS30-30 480/60
30 "3.1275 lb.0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "85 436 NOK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60
30 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "68 096 NOK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60
32.125 "4.8550 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "75 968 NOK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60
32.125 "2.2550 lb.1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "75 968 NOK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60
32.125 "1.75550 lb.1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "75 968 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?