DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 Elektrisk Kjedetalje 550 Lb. 14 fot | AC6JAQ 34A028

DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 14 fot

På lager
Vare: AC6JAQ Modell: DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60Kryssreferanse: 34A028

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt4.8
BremsDC-plate
Kapasitet550 lb.
KlassifiseringH4
ClutchOverbelastningsslip
FARGEBlå
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollIntegrert kontrollhåndtak
Kontrollledning14 ft.
FinishPulverlakk
Husdybde8-5 / 16 "
Husets lengde18 5 / 16 "
Husets bredde11 "
Hz60
Heis14 ft.
Løftehastighet64 / 16 fpm
Lastekapasitet500 lb.
SmøringVedlikeholdsfritt i opptil 10 år
Min. Mellom kroker32.125 "
Motor HP1.2
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellom krokerForsterker @ Lav voltKapasitetMotor HPSpenningHusdybdeHusets lengdeHusets breddePris
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 14 fot | AC6HZR 34A006 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "53 147 NOK
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 14 fot | AC6HZT 34A007 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "50 643 NOK
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 ​​Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 14 fot | AC6HZU 34A008 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/6030 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "52 417 NOK
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 14 fot | AC6HZY 34A012 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/6030 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "59 214 NOK
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 14 fot | AC6HZZ 34A013 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/6030 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "65 448 NOK
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​Elektrisk Kjedetalje 275 Lb. 14 fot | AC6JAA 34A014 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/6030 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "59 214 NOK
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 Elektrisk Kjedetalje 550 Lb. 14 fot | AC6JAH 34A021 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5550 lb.0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "67 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 14 fot
66 059 NOK / enhet