Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Kjernemateriale: Cast Iron , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-7/16 x 4-15/16" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Platestørrelse: 4-1/2 x 6-1/2" , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Hjullager: Presisjonsball , Hjulbredde: 2.5 "