SPEEDAIRE Luftdrevne Die Grinders


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Lagertype: Ball , Plikt: Industriell , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Sikkerhetsspak
StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A
45ÅÅ31
--------2 680 NOK
B
45 67NWXNUMX
--------4 416 NOK
C
45ÅÅ20
--------1 678 NOK
D
48LZ92
--------1 065 NOK
E
45 66NWXNUMX
--------6 050 NOK
F
45ÅÅ19
--------2 436 NOK
C
45ÅÅ21
--------1 678 NOK
G
45 65NWXNUMX
--------1 781 NOK
H
48LZ93
--------587NOK
I
45ÅÅ22
--------1 751 NOK
J
12V738
5.25 "3.515.0NeiBak20,000 rpmGummi0.251 120 NOK
K
12V739
5.125 "3.515.0NeiFront20,000 rpmAluminum0.39996NOK
L
12V742
7.875 "2.410.0JaBak20,000 rpmKompositt0.47 842 NOK
M
12V741
7.875 "2.410.0JaBak12,000 rpmKompositt0.41 606 NOK

Luftdrevne Die Grinders

Speedaire rettvinklede luftslipere brukes til arbeid som polering av metall, omarbeiding av dyser, utjevning av sveiser og fjerning av pakninger. Disse kvernene fungerer på trykkluft og er vanligvis lettere enn kverner med ledning eller batteri for å redusere brukertretthet under lengre bruk. De inkluderer mindre bevegelige deler, slik at de klarer å kjøre kjølig og gir en forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse luftdrevne formsliperne, tilgjengelig i aluminium, kompositt og gummihåndtak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?