Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-1 / 2 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YXV 30WA60

PARKER 12-1/2 F5OG-SS Røradapter 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF9YXV Modell: 12-1/2 F5OG-SSKryssreferanse: 30WA60

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeSAE-ORB x FNPT
Hex størrelse1.25 "
Maks. Press6000 psi
Maks. Damptrykk6000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.1.25 "
Rørstørrelse1-1/16-12 x 1/2"
Temp. Område30 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"1 332 NOK
PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"1 873 NOK
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"1 211 NOK
PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"1 609 NOK
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"1 599 NOK
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"1 254 NOK
PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS røradapter 316 rustfritt stål | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"2 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-1/2 F5OG-SS Røradapter 316 rustfritt stål
2 807 NOK / enhet