A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 1 / 2 " , Grunnlengde: 28 1 / 2 " , Base Bredde: 28 1 / 2 " , Lagertype: Ermet , CFM @ 0.875-In. SP: 1902 , CFM @ 1.000-In. SP: 1585 , Utløpsbredde (Inn.): 13.375 , Hushøyde: 30 " , Huslengde: 30 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 52 " , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Vegg eller tak , Krever: Takstein for nye installasjoner , Skaft Dia. Skiveende: 3 / 4 " , Skaft Dia. Hjulende: 3 / 4 " , Type: Sentrifugal Belt Drive , Hjulboring: 3 / 4 " , Hjuldiameter: 11 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Fremover buet
Forsyningsventil 11 1/8 tommer
Dayton-filtrerte sentrifugalventilatorer leverer utemperert og filtrert etterfyllingsluft for bruk i varehus og storkjøkken. De lager luft i innendørsrom når inneluft ikke kan resirkuleres og må ventileres ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med 11-1/8 tommers diameter, stålhjul og neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Disse ventilatorene har en værhette med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange opp støv og andre forurensninger i luften. De har remdrevne motorer for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne tilførselsventilatorene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 415 til 1090 o/min.