DAYTON 7D497 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQW

DAYTON 7D497 Tilførselsventil 11 1/8 In

På lager
Vare: AF3JQW Modell: 7D497

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde28 1 / 2 "
Base bredde28 1 / 2 "
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.125-inn. SP2293
CFM @ 0.250-inn. SP2100
CFM @ 0.375-inn. SP1899
CFM @ 0.500-inn. SP1667
CFM @ 0.675-inn. SP1309
Utladningslengde (in.)11 3 / 8
Utladningsbredde (in.)13.375
Fan RPM870
Filterområde (Square-Ft.)4 1 / 8
Filterhøyde (in.)28 5 / 8
Filterhusdybde (in.)22
Filterhushøyde (in.)21 1 / 4
Filterhusbredde (tommer)21 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)20 5 / 8
Husets høyde30 "
Husets lengde30 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde52 "
Maks. BHP0.61
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/2
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedVegg eller tak
Antall påkrevde filtre1
Fase1
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.9
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring3 / 4 "
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.8675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPMotor SpenningFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-inn. SPPris
DAYTON 7D493 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--28 760 NOK
DAYTON 7D494 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-28 430 NOK
DAYTON 7D495 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.4111528 027 NOK
DAYTON 7D496 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.8147128 163 NOK
DAYTON 7D498 Tilførselsventil 11 1/8 in | AF3JQX 7D4983/426612485115/23012120232429 990 NOK
DAYTON 7D499 Tilførselsventil 11 1/8 In | AF3JQY 7D499129592804115/23012524265130 300 NOK
DAYTON 7D511 Tilførselsventil 11 1/8 In | AF3JRL 7D5113/426612485208-220/44032120232430 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D497 Tilførselsventil 11 1/8 In
28 383 NOK / enhet