ANVIL Rørruller med stålåk


filtre
Maks. Temp .: 450 grader F ved rulle , Metalldetekterbar: Ja , Standarder og godkjenninger: AA-1192A (Type 43), WW-H-171E (Type 44), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 43) , Type: Justerbar
StilModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
0560504383
5.75 "Cast Iron2252.5 "1 / 2 "3.25 "340NOK
A
0560508137
5.75 "Galvanisert2252.5 "1 / 2 "3.25 "422NOK
A
0560504391
6.375 "Cast Iron3103"1 / 2 "3.88 "355NOK
A
0560508145
6.375 "Galvanisert3103"1 / 2 "3.88 "463NOK
A
0560504417
7 9 / 16 "Cast Iron4754"5 / 8 "4 15 / 16 "517NOK
A
0560508160
7 9 / 16 "Galvanisert4754"5 / 8 "4 15 / 16 "655NOK
A
0560504409
7"Cast Iron3903.5 "1 / 2 "4.38 "475NOK
A
0560508152
7"Galvanisert3903.5 "1 / 2 "4.38 "662NOK
A
0560504425
9.125 "Cast Iron6855"5 / 8 "6"544NOK
A
0560508178
9.125 "Galvanisert6855"5 / 8 "6"864NOK
A
0560504433
10 5 / 16 "Cast Iron7806"3 / 4 "7.12 "746NOK
A
0560508186
10 5 / 16 "Galvanisert7806"3 / 4 "7.12 "1 159 NOK
A
0560504441
12 11 / 16 "Cast Iron7808"3 / 4 "9.25 "1 052 NOK
A
0560508194
12 11 / 16 "Galvanisert7808"3 / 4 "9.25 "1 688 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?