Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560504391 Rørrull med stålåk Støpejern 3 In | AD8QBN 4LRE2

ANVIL 0560504391 Rørrull med stålåk Støpejern 3 tommer

På lager
Vare: AD8QBN Modell: 0560504391Kryssref: 4LRE2
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrull med stålåk
Lengde6.375 "
MaterialeCast Iron
Maks. Laste310
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3"
Stangstørrelse1 / 2 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 43), WW-H-171E (Type 44), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 43)
typenJusterbar
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseBreddePris
ANVIL 0560504383 Rørrull med stålåk Støpejern 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Cast Iron2252.5 "1 / 2 "3.25 "340NOK
ANVIL 0560504409 Rørrull med stålåk Støpejern 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Cast Iron3903.5 "1 / 2 "4.38 "475NOK
ANVIL 0560504417 Rørrull med stålåk Støpejern 4 In | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Cast Iron4754"5 / 8 "4 15 / 16 "517NOK
ANVIL 0560504425 Rørrull med stålåk Støpejern 5 In | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Cast Iron6855"5 / 8 "6"544NOK
ANVIL 0560504433 Rørrull med stålåk Støpejern 6 In | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Cast Iron7806"3 / 4 "7.12 "746NOK
ANVIL 0560504441 Rørrull med stålåk Støpejern 8 In | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Cast Iron7808"3 / 4 "9.25 "1 052 NOK
ANVIL 0560508137 Rørrull med stålåk Galvanisert 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanisert2252.5 "1 / 2 "3.25 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560504391 Rørrull med stålåk Støpejern 3 tommer
355NOK / enhet