STENS Sølv stripe kanttrimmer linjer


filtre
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A
380810
0.065 "250ft.166NOK
B
380821
0.08 "385ft.275NOK
C
380831
0.08 "1155ft.662NOK
D
380812
0.095 "138ft.168NOK
E
380822
0.095 "275ft.271NOK
F
380832
0.095 "825ft.657NOK
G
380824
0.13 "145ft.268NOK
H
380834
0.13 "435ft.688NOK
I
380833
0.105 "675ft.682NOK
J
380813
0.105 "113ft.-
RFQ
K
380823
0.105 "225ft.271NOK

Sølv stripe kanttrimmer linjer

Stens sølvstrimmere bruker en monofilamentlinje for å skjære gjennom ugress, gress og andre treaktige planter i vanskelig tilgjengelige områder. Når de spinnes i svært høy hastighet, genererer skjærehodene nok sentrifugalkraft til å lage klare og skarpe kutt i horisontal/vertikal vinkel for håndtering av trær, vegger, steinbed, fortau eller oppkjørsler. Disse trimmerlinjene er laget av slitesterk polymer som tilbyr utmerket strekkstyrke og er tilgjengelige i lengder fra 113 til 1155 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?