kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: 48Y , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Total lengde: 8 11 / 16 " , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skafttype: Flate , Stud Sted: Akselenden , Stud Størrelse: # 8-32 x 1 " , Termisk beskyttelse: Auto , Garanti: 1 år.