Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao

På lager
Vare: AD9TXR Modell: 9704Kryssreferanse: 4UU84
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
2 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRinge
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter4-11 / 16 "
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde4"
AkselorienteringHele vinkelen
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode73102990000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltKondensator inkludertKondensator påkrevdAntall hastigheterSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterRotasjonRPM-rekkeviddePris
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hk 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 688 NOK
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 141 NOK
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075JaInkludert32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 678 NOK
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao
2 819 NOK / enhet