CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88

CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao

På lager
Vare: AD9TXW Modell: DLR10236Kryssreferanse: 4UU88

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator inkludertNei
Kondensator påkrevd2MDV6
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.9
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeRinge
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRinge
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter3
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter5-1 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5"
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster2-9/16 x 4-7/16"
Stud størrelse# 8-32 x 1 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltKondensator inkludertKondensator påkrevdAntall hastigheterSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterRotasjonRPM-rekkeviddePris
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hk 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 688 NOK
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 141 NOK
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550JaInkludert12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-16002 819 NOK
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075JaInkludert32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao
3 185 NOK / enhet