SAFEWAY Pioneer utvekslingskobling, stål, 1/2


filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Trivalent kromsink , Strømningshastighet: 12 GPM , Låsemekanisme: Pålitelig ball , Maks. Press: 3000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 1/2 "-14 , Ventildesign: Ball
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
S25-4
Kobling (kropp)414NOK
B
S71-4
Brystvorte (Tips)177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?