Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S25-4 Quick Coupler Body 1/2 Inch Npt | AB9TUT 2F771

SAFEWAY S25-4 Hurtigkoplerhus 1/2 tomme Npt

På lager
Vare: AB9TUT Modell: S25-4Kryssreferanse: 2F771
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismePålitelig ball
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Pioneer Interchange4050-4
Rørstørrelse NPT1/2
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
typenKobling (kropp)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SAFEWAY S71-4 Quick Coupler Nippel 1/2 Inch Npt | AB9TUY 2F781 S71-4Brystvorte (Tips)205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S25-4 Hurtigkoplerhus 1/2 tomme Npt
478NOK / enhet