BALDOR MOTOR EHM3546T General Purpose HVAC Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6RWH

BALDOR MOTOR EHM3546T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 o/min, 1 hk, 3-faset, TEFC, 143T ramme

På lager
Vare: AJ6RWH Modell: EHM3546T

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Forsterker med full belastning3.1-3/1.5
Full belastningseffektivitet85.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Utgang HP1
Fase3
Power Factor71
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1760
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • KVA-kode: L

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-74 914 NOK
BALDOR MOTOR EHM2332T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-48 693 NOK
BALDOR MOTOR EHM2333T Generell HVAC-motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps60 047 NOK
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, TEFC, 256T Ramme | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps72 624 NOK
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-faset, ODP, 254T Ramme | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-51 434 NOK
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-66 618 NOK
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, ODP, 256T Ramme | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps67 234 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3546T VVS-motor for generell bruk, 230/460V, 1800 o/min, 1 hk, 3-faset, TEFC, 143T ramme
18 918 NOK / enhet