FERNCO Korrugerte rørkoblinger


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Lengde: 4" , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A
P1070-33
3 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"253NOK
B
P1070-44
4 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"327NOK

Korrugerte rørkoblinger

Fernco korrugerte koblinger er egnet for tilkobling av bly-, kobber- og stålkorrugerte rør til PVC-rør for gravitasjonsstrøm-kloakk- og overvannssystemer. Disse koblingene har PVC-konstruksjon for å motstå skade mot kjemikalier, kloakkgasser og ultrafiolette stråler samtidig som de forhindrer soppvekst. De kommer med 300-serien, rustfrie stålklemmer for å minimere installasjonstiden samtidig som de gir sikker positiv forsegling. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for 3 x 3 og 4 x 4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?