Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO P1070-33 Bølgekopling 4 tommers lengde | AC4EZG 2ZJ89

FERNCO P1070-33 Korrugert kobling 4 tommers lengde

På lager
Vare: AC4EZG Modell: P1070-33Kryssreferanse: 2ZJ89
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel bølgekopling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse3 "x 3"
Inne i Dia.3-1/2" x 3-1/2"
Lengde4"
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris
FERNCO P1070-44 Bølgekopling 4 tommers lengde | AC4EZH 2ZJ90 P1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO P1070-33 Korrugert kobling 4 tommers lengde
265NOK / enhet