SCOTCH Elektrisk tape, flammehemmende vinyl


filtre
Materiale: Flammehemmende vinyl , Maks. Spenning: 600 , Ytelsestemp.: Opptil 220 grader F. , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 3 / 4 "
StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeTemperaturområdeStrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A
35 3 / 4X66 BRUN
20 oz./inTrykkfølsom gummibrun66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
B
35 3 / 4X66 ORNGE
20 oz./inTrykkfølsom gummioransje66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
C
35 3 / 4X66 GRÅ
20 oz./inTrykkfølsom gummiGrå66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.151NOK
D
35 3 / 4X66 VIOLT
20 oz./inTrykkfølsom gummiViolet66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.161NOK
E
33+ SUPER-3 / 4x20FT
60 oz./inGummiharpiksSvart20ft.0 grader til 220 grader F15 pund / tommer7mil.727NOK
F
88-Super-3 / 4x66FT
60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F20 pund / tommer8.5mil.181NOK
G
33+ SUPER-3 / 4x66FT
60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F15 pund / tommer7mil.156NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?