Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH 33+ SUPER-3/4x20FT elektrisk tape 3/4 x 20ft 7mil svart - pakke med 10 | AB8WHN 2A226

SCOTCH 33+ SUPER-3/4x20FT elektrisk tape 3/4 x 20ft 7mil svart - pakke med 10

På lager
Vare: AB8WHN Modell: 33+ SUPER-3/4x20FTKryssreferanse: 2A226

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
Adhesjonsstyrke60 oz./in
AdhesiveGummiharpiks
FARGESvart
Lengde20ft.
MaterialeFlammehemmende vinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 220 grader F.
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde0 grader til 220 grader F
Strekkfasthet15 pund / tommer
Tykkelse7mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeTemperaturområdeStrekkfasthetTykkelsePris
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT Elektrisk tape 3/4 x 66 føtter 7 Mil Black | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F15 pund / tommer7mil.168NOK
SCOTCH 88-Super-3/4x66FT elektrisk tape 3/4 x 66 fot 8.5 Mil Svart | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 oz./inGummiharpiksSvart66ft.0 grader til 220 grader F20 pund / tommer8.5mil.189NOK
SCOTCH 35 3/4X66 ORNGE Elektrisk Tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Orange | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz./inTrykkfølsom gummioransje66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.167NOK
SCOTCH 35 3/4X66 GRÅ Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Grå | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 GRÅ20 oz./inTrykkfølsom gummiGrå66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.167NOK
SCOTCH 35 3/4X66 BRUN Elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Brun | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 BRUN20 oz./inTrykkfølsom gummibrun66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.167NOK
SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT elektrisk tape 3/4 x 66 fot 7 Mil Fiolett | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz./inTrykkfølsom gummiViolet66ft.32 grader til 220 grader F17 pund / tommer7mil.172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH 33+ SUPER-3/4x20FT elektrisk tape 3/4 x 20ft 7mil svart - pakke med 10
774NOK / enhet