NIBCO Caps


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
9130600P
---143NOK
A
9030950P
---171NOK
B
9172700 XNUMX hk
---158NOK
B
9172800 XNUMX hk
---289NOK
B
9172850 XNUMX hk
---450NOK
C
9024950P
---164NOK
B
9172900 XNUMX hk
---544NOK
B
9172750 XNUMX hk
---255NOK
B
9172650 XNUMX hk
---92NOK
D
9024650P
---141NOK
E
617
293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 454 NOK
E
617 21 / 2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "578NOK
E
C617 2
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"190NOK
E
C617 11/2
408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "101NOK
E
C617 11/4
439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "64NOK
E
C617 1
494 psi @ 100 grader F1.125 "1"51NOK
F
617 5 / 8
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "33NOK
E
U617 3/4
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "20NOK
F
617 3 / 8
623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "27NOK
E
U617 1/2
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "12NOK
F
617 1 / 8
729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "27NOK
F
617 1 / 4
729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "18NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?