Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 617 4 Cap Wrot Copper C 4 Tommer 4 Tommer 4-1/8 | AB3WKC 1VMG8

NIBCO 617 4 Cap Wrot Kobber C 4 Tommer 4 Tommer 4-1/8

På lager
Vare: AB3WKC Modell: 617 4Kryssreferanse: 1VMG8
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
1 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC
Maks. Press293 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.4.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1/2 Inch 2-1/2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "612NOK
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 Inch 1-1/2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "19NOK
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 Tommer 5/16 Tommer 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "35NOK
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "29NOK
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 Tommer 3/4 Tommer 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "29NOK
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Copper C 1/2 Inch 1/2 Inch 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "12NOK
NIBCO U617 3/4 Cap Wrot Copper C 3/4 Tommer 3/4 Tommer 7/8 | AE4YND 5P122 U617 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 617 4 Cap Wrot Kobber C 4 Tommer 4 Tommer 4-1/8
1 541 NOK / enhet