K-FLEX USA Montering Isolasjon 90 Albue, Elastomer


filtre
For bruk på: Rørledninger, kanaler og tanker , Materiale: elastomer
StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A
801-LRE-048068
3Svart3 / 4 "5 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "45NOK
A
801-LRE-048200
3Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"50NOK
A
801-LRE-048078
3.1Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "53NOK
A
801-LRE-048058
3.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "44NOK
A
801-LRE-068200
5Svart2"1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.5 "104NOK
A
801-LRE-068068
5.3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.25 "61NOK
A
801-LRE-068078
5.3Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.38 "67NOK
B
801-LREHF-068068
5.3Grønn3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "2.25 "273NOK
A
801-LRE-068058
5.3Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.12 "62NOK
A
801-LRE-100200
6.7Svart2"1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"4"141NOK
A
801-LRE-100078
7Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.875 "85NOK
A
801-LRE-100068
7.3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.75 "74NOK
A
801-LRE-100058
7.4Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"2.62 "69NOK
A
801-LRE-100048
7.5Svart1 / 2 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"2.5 "67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?