Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Insulation 90 Albue 3/4 tomme Id | AD8ZFJ 4NRA5

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Isolation 90 Albue 3/4 Inch Id

På lager
Vare: AD8ZFJ Modell: 801-LRE-068068Kryssreferanse: 4NRA5
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi5.3
Ca. 'R' faktor5.3
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse1 / 2 "
For Tube ID5 / 8 "
For Tube OD3 / 4 "
For bruk påRørledninger, kanaler og tanker
Isolasjon Nominell ID3 / 4 "
Lengde1 / 2 "
Materialeelastomer
Temp. Område-297 grader til 220 grader F
Veggtykkelse3 / 4 "
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Fitting Isolation 90 Albue 5/8 Inch Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "48NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Fitting Insulation 90 Albue 3/4 tomme Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Svart3 / 4 "5 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "53NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Fitting Insulation 90 Albue 7/8 Inch Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "58NOK
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"58NOK
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Fitting Insulation 90 Albue 5/8 Inch Id | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Svart5 / 8 "27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.12 "66NOK
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Fitting Insulation 90 Albue 7/8 Inch Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Svart7 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.38 "72NOK
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers Id | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Svart2"1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.5 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Fitting Isolation 90 Albue 3/4 Inch Id
69NOK / enhet