ACME ELECTRIC Trefaset tørr type distribusjonstransformatorer, 240V Delta Primær


filtre
Farge: ASA 61 Grå , Dybde: 26.88 " , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Hz: 60 Hz , Inngangsspenning: 240 VAC Delta , Materiale: Aluminum , NEMA-vurdering: Nema 3R , Utgangsspenning: 120 VAC, 208 VAC Wye , Fase: 3 , Primær spenning: 240V , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Størrelse: Ingen knockout , Temp. Stige: 150 grader C , Viklemateriale: Aluminum
StilModellAnleggHøydeLengdeMaks. Temp.MonteringstypeSekundær spenningBreddePris (eks. mva)
A
T3112K0044B
-35.47 "----31.9 "91 642 NOK
B
T3225K0044BS
-41.52 "29.87 "---32.9 "145 096 NOK
RFQ
C
T2A533601S
Innkapslet14.03 "11.52 "115 grader CWall208Y / 120V17.77 "27 883 NOK
D
T3796931S
Innkapslet18.86 "9.03 "115 grader CGulv480Y / 277V20.3 "40 736 NOK
D
T3533611S
Innkapslet18.86 "9.03 "115 grader CGulv208Y / 120V20.3 "41 060 NOK
B
T3045K0074B
Ventilert25.48 "19.37 "150 grader CGulv480Y / 277V24.39 "51 386 NOK
B
T3150K0044B
Ventilert41.52 "29.87 "150 grader CGulv208Y / 120V32.9 "113 989 NOK
RFQ
B
T3030K0074B
Ventilert25.5 "19.37 "150 grader CGulv480Y / 277V24.39 "50 163 NOK
RFQ
B
T3225K0044B
Ventilert41.52 "29.87 "150 grader CGulv208Y / 120V32.9 "172 912 NOK
RFQ
B
T3030K0044B
Ventilert25.5 "19.37 "150 grader CGulv208Y / 120V24.39 "46 183 NOK
B
T3075K0044B
Ventilert29.41 "22.37 "150 grader CGulv208Y / 120V28.15 "68 284 NOK
RFQ
B
T3112K0074B
Ventilert35.47 "26.88 "150 grader CGulv480Y / 277V31.9 "94 837 NOK
RFQ
B
T3150K0074B
Ventilert41.52 "29.87 "150 grader CGulv480Y / 277V32.9 "118 996 NOK
RFQ
B
T3045K0044B
Ventilert25.5 "19.37 "150 grader CGulv208Y / 120V24.39 "47 348 NOK
B
T3075K0074B
Ventilert29.41 "22.37 "150 grader CGulv480Y / 277V28.15 "74 843 NOK
B
T3015K0044B
Ventilert25.5 "19.37 "150 grader CGulv208Y / 120V24.39 "30 026 NOK
RFQ
B
T3015K0074B
Ventilert25.5 "19.37 "150 grader CGulv480Y / 277V24.39 "30 574 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?