Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 Tommer 5/16 Tommer 3/4 | AC8FJB 39R511

NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 Tommer 5/16 Tommer 3/4

På lager
Vare: AC8FJB Modell: 617 5/8Kryssref.: 39R511

Få tak i det Mai 20, mandag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC
Maks. Press505 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1/2 Inch 2-1/2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "612NOK
NIBCO 617 4 Cap Wrot Copper C 4 Tommer 4 Tommer 4-1/8 | AB3WKC 1VMG8 617293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 541 NOK
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 Inch 1-1/2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "19NOK
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "29NOK
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 Tommer 3/4 Tommer 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "29NOK
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Copper C 1/2 Inch 1/2 Inch 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "12NOK
NIBCO U617 3/4 Cap Wrot Copper C 3/4 Tommer 3/4 Tommer 7/8 | AE4YND 5P122 U617 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 Tommer 5/16 Tommer 3/4
35NOK / enhet