FAIRBANKS Ark og panelbil


filtre
Montert/umontert: Umontert , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: (2) Svingbar, (2) Stiv , Styrehjul Materiale: Polyuretan med polyuretan / polyetylensenter , Svinghjul Type: (2) Svingbar, (2) Stiv , Hjulbredde: 2" , hjulbredde: 2" , Farge: Grønn , Dekklengde: 38 " , Dekkbredde: 28 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Rammemateriale: Stål , Håndtak inkludert: Ja , Håndtakstype: Avtagbart , Vektgrense: 2000 lb. , Antall hjul: 4 , Total lengde: 38 " , Total bredde: 28 " , Plattformmateriale: Stål
StilModellCaster Dia.Hjul Dia.DekkhøydeTotal høyde
A
PM-2838-5PRB
5"5"9"35.5 "
RFQ
A
PM-2838-6PRB
6"6"9.75 "36.25 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?