DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS-serien differensialtrykkbrytere


Dwyer ADPS-serien differensialtrykkbrytere er designet for å overvåke og kontrollere differensialtrykk i HVAC-systemer, renrom og filtreringssystemer. Disse luftdifferansetrykkbryterne er egnet for luft og andre ikke-brennbare gasser.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ADPS-08-2-N
433NOK
A
ADPS-04-2-N
433NOK
A
ADPS-06-2-N
433NOK
A
ADPS-03-2-N
433NOK
A
ADPS-05-2-N
436NOK
A
ADPS-07-2-N
446NOK

Arbeidsmekanisme

  • Dwyer ADPS-seriens differensialtrykkbrytere fungerer basert på prinsippet om å registrere forskjellen i trykk mellom to punkter. Disse bryterne består av en diafragma som utsettes for trykket på hver side. Når trykkforskjellen endres, forårsaker det en tilsvarende avbøyning av membranen.
  • Inne i bryteren er det en mekanisme som oversetter denne avbøyningen til en mekanisk bevegelse. Denne bevegelsen aktiverer i sin tur en trykkbryter. Bryteren har to posisjoner: åpen og lukket. Når trykkforskjellen når et visst settpunkt, trigger den mekaniske bevegelsen bryteren til å endre tilstanden fra åpen til lukket eller omvendt.
  • Endringen i bryterens tilstand kan brukes til å utløse ulike handlinger, som å aktivere en alarm, åpne eller lukke ventiler eller starte eller stoppe et system. Ved å justere settpunktet til bryteren kan brukere kontrollere når disse handlingene skjer basert på ønsket trykkforskjell.

Egenskaper

  • Dwyer ADPS-seriens differensialtrykkbrytere har polyoksymetylen for høy mekanisk styrke og stivhet.
  • De er plassert i en NEMA 3-kapsling for å beskytte mot støv, vann og korrosjon.
  • Disse differensialtrykkbryterne har påskyvbare skruklemmer for bedre elektrisk ledningsevne med koblinger.
  • De kan brukes ved temperaturer fra -4 til 185 grader F.
  • Disse Dwyer ADPS-serien differensialtrykkbrytere er utstyrt med en justeringsknapp for å skifte trykk.
  • De har en silikonmembran for forlenget levetid.
  • Disse enhetene har en SPDT (enpolet dobbeltkast)-bryter for av/på-funksjon og for å oppdage enhver endring i vakuumnivået.

Kompatible tilbehør

  • Dwayer A-489 Statisk trykkspiss: Denne statiske trykkspissen muliggjør nøyaktig måling av statisk trykk, og forbedrer ytelsen og funksjonaliteten til trykkbrytersystemet.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type montering tilbyr disse bryterne?

Den tillater vertikal montering for enkel og sikker installasjon.

Hva er trinnene å følge under vedlikehold av disse trykkbryterne?

  • Bevegelige deler av denne bryteren trenger ikke regelmessig vedlikehold eller smøring.
  • Bryteren bør holdes rimelig ren.
  • Ventilasjonspluggen bør roteres med jevne mellomrom og settes tilbake til sin opprinnelige posisjon for å fjerne eventuelle avleiringer som har akkumulert i bryterapplikasjoner med overdreven kondens.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en differensialtrykkbryter for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer ønsket trykkområde, mediet som måles (gass eller væske), de elektriske kravene, miljøforholdene og sikkerhetsstandarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?