Dwyer ADPS-serien justerbare differensialtrykkbrytere er luftstrømssikre brytere for generell bruk designet for HVAC- og bygningsautomatiseringsapplikasjoner. ADPS-serien kan brukes til å registrere positivt, negativt eller differensielt lufttrykk. Silikonmembranen og kalibreringsfjæren er plassert i et robust plastkabinett med et avtagbart deksel som beskytter innstillingspunktets justeringsknott og klemmebryterterminaler. Elektriske tilkoblinger gjøres gjennom en 7/8 i diameter åpning i dekselet som aksepterer en 1/2 i rørforbindelse. Luftprøvekoblinger aksepterer 1/4 i ID-slange.
Egenskaper:
- Denne Dwyer differensialtrykkbryteren har en SPDT-bryter som består av én inngangs- og to utgangsterminaler.
- Dens dobbelskalerte justeringsknott hjelper til med å endre brytertrykket og eliminerer behovet for en trykkmåler.
- Denne robuste bryteren kan monteres vertikalt med en trykkkobling som peker nedover for maksimal sikkerhet.
- Den har en PA 6.6-kropp for lav fuktighetsabsorpsjon og en silisiummembran for kjemisk motstand.
- Denne Dwyer-trykkbryteren kan håndtere maksimal temperatur- og trykkklassifisering på henholdsvis 185 grader F og 40 i wc (10 kPa).
Kompatibelt tilbehør:
- Dwayer Statisk trykk Tips: Den er designet for bruk med målere, kontrollere og trykkbrytere for overvåking av statisk trykkfall over kjølespiraler, utløpstrykk og vifteinnganger.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er differensialtrykk?
A. Differensialtrykk er definert som forskjellen i trykk mellom to gitte punkter. Det kan måles ved å bruke differensialtrykksensorer for å oppdage økning/reduksjon av trykk inne i et system.
Q. Hva står PA for?
A. PA 6.6 er en type polyamid som gir høy slagstyrke, stivhet, lav tetthet og høy termisk stabilitet.
Sp. Hva er en NEMA 13-kapsling?
A. NEMA 13-kapslingen beskytter mot utilsiktet kontakt med farlige eller sensitive deler og inntrengning av sirkulerende fremmedlegemer, som støv, skitt eller sprutende/dryppende vann. Den motstår også inntrengning av ikke-korrosiv olje og kjølevæske.
Q. Hva er betydningen av den drenerbare bladtypen?
A. Den drenerbare bladtypen forhindrer vann i å samle seg, sikrer effektiv regnvannshåndtering og forhindrer potensiell skade forårsaket av vanninfiltrasjon.