Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Differensialtrykkbryter, NEMA 13 kapsling, SDPT | AD7PJK 4FTP2

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Differensialtrykkbryter, NEMA 13-kapsling, SDPT

På lager
Vare: AD7PJK Modell: ADPS-05-2-NKryssreferanse: 4FTP2
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for differensialtrykk
KvalitetsvurderingNEMA 13
Maks. Driftstrykk40" wc
MonteringsorienteringVertikal
Driftstemp. Område-4 grader. til 185 grader. F
Trykkinnstillingsområde0.8 til 4" wc
Lagringstemperatur Område-40 grader. til 185 grader. F
Bytt TypeSPDT
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "
typenDifferensial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

Dwyer ADPS-serien justerbare differensialtrykkbrytere er luftstrømssikre brytere for generell bruk designet for HVAC- og bygningsautomatiseringsapplikasjoner. ADPS-serien kan brukes til å registrere positivt, negativt eller differensielt lufttrykk. Silikonmembranen og kalibreringsfjæren er plassert i et robust plastkabinett med et avtagbart deksel som beskytter innstillingspunktets justeringsknott og klemmebryterterminaler. Elektriske tilkoblinger gjøres gjennom en 7/8 i diameter åpning i dekselet som aksepterer en 1/2 i rørforbindelse. Luftprøvekoblinger aksepterer 1/4 i ID-slange.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Differensialtrykkbryter, M20-tilkobling | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N480NOK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N Differensialtrykkbryter, størrelse 0.12 til 1.6 tommer | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N456NOK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Differensialtrykkbryter, kompakt | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-N481NOK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Differensialtrykkbryter, CE & RoHS-godkjent | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N428NOK
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Differensialtrykkbryter, 4 til 10 tommer Wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-N405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Differensialtrykkbryter, NEMA 13-kapsling, SDPT
399NOK / enhet