MONSTER Hjørne radius endefreser


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Materiale: Carbide , Nakkedia.: 0" , Nakkelengde: 0" , Antall fløyter: 4 , Skafttype: Rett
StilModellShank Dia.HjørneradiusFinishKlasseHelix vinkelKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A
250-6411010
0.125 "0.01 "BrightMikro for generell bruk30 Degrees0.165 "2500.11 "351NOK
B
206-603045
1 / 2 "0.125 "BrightGenerelt formål30 Degrees1"2061 / 2 "1 061 NOK
C
206-602582
1 / 4 "0.06 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "309NOK
C
206-602570
1 / 4 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "309NOK
C
206-602307
1 / 8 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees1 / 2 "2061 / 8 "155NOK
D
294-002011
3 / 4 "0"--30 °1"2943"271NOK
C
206-602839
3 / 8 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees1"2063 / 8 "436NOK
C
206-602851
3 / 8 "0.06 "TinnGenerelt formål30 Degrees1"2063 / 8 "436NOK
C
206-602685
5 / 16 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees13 / 16 "2065 / 16 "364NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?