Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 206-602851 Hjørneradius endefres, 0.0600 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CD2UJD 45XL53

MONSTER 206-602851 Hjørneradius endefres, 0.0600 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde

På lager
Vare: CD2UJD Modell: 206-602851Kryssreferanse: 45XL53
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
438NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres
Hjørneradius0.06 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTinn
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummer206
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.0600 "
Antall fløyter4
Total lengde3 / 8 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.HjørneradiusFinishKlasseHelix vinkelKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris
MONSTER 250-6411010 Hårdmetall endefres 7/64 tommers diameter | AH8TZB 38ZD17 250-64110100.125 "0.01 "BrightMikro for generell bruk30 Degrees0.165 "2500.11 "337NOK
MONSTER 206-603045 Hjørneradius endefres, 0.1250 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CD2UHK 19LH49 206-6030451 / 2 "0.125 "BrightGenerelt formål30 Degrees1"2061 / 2 "1 019 NOK
MONSTER 206-602307 Hjørneradius endefres, 0.0150 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde | CD2UJA 45XL03 206-6023071 / 8 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees1 / 2 "2061 / 8 "151NOK
MONSTER 206-602685 Hjørneradius endefres, 13/16 tommers fresediameter, 13/16 tommers skjærelengde | CD2UJB 45XL31 206-6026855 / 16 "0.015 "TinnGenerelt formål30 Degrees13 / 16 "2065 / 16 "360NOK
MONSTER 206-602839 Hjørneradius endefres, 0.0300 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CD2UJC 45XL49 206-6028393 / 8 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees1"2063 / 8 "430NOK
MONSTER 206-602570 Hjørneradius endefres, 0.0300 tommers fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CD3QJD 45XL25 206-6025701 / 4 "0.03 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "305NOK
MONSTER 206-602582 Hjørneradius endefres, 0.0600 tommers fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CD3UTE 45XL29 206-6025821 / 4 "0.06 "TinnGenerelt formål30 Degrees3 / 4 "2061 / 4 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 206-602851 Hjørneradius endefres, 0.0600 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde
438NOK / enhet