COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser


filtre
Body Material: acetal , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 120 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 "
StilModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
PMC230412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--219NOK
B
PMC240212
--Naturlig-MNPT x Sett innCoupler--111NOK
C
PMC220412
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--75NOK
C
PMC220112
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--107NOK
D
PMC200412
--Naturlig1 / 4 "Rør x innsatsCoupler--129NOK
E
PMC2402
-0.58 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.03 "1 / 8 "69NOK
E
PMC2404
-0.65 "Hvit-MNPTInnfelt innlegg1.13 "1 / 4 "70NOK
C
PMC220212
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--82NOK
A
PMC230212
--Naturlig-Barb x Sett innCoupler--173NOK
F
PMC2204
1 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.22 "-51NOK
G
PMC2006
1 / 4 "0.65 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.4 "-146NOK
H
PMC4204
1 / 4 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.83 "-166NOK
I
PMC2302
1 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg0.85 "-92NOK
H
PMC4202
1 / 8 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.63 "-165NOK
F
PMC2202
1 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.05 "-37NOK
F
PMC2201
1 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg0.8 "-67NOK
H
PMC4201
1 / 16 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.38 "-189NOK
H
PMC4203
3 / 16 "0.72 "Hvit-BarbedPanelmontert innsats1.83 "-138NOK
I
PMC2304
3 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1"-87NOK
F
PMC2203
3 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.2 "-47NOK
J
PMC2104
11 / 64 "0.500 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.17 "-111NOK
K
PMC4004
11 / 64 "0.72 "Hvit1 / 4 "PTFPanelmontert innsats1.7 "-211NOK
G
PMC2004
11 / 64 "0.58 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.15 "-109NOK

PMC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser

Colder Products Corporation PMC-serien, rett gjennom koblingsinnsatser tilbyr 1/8 tomme, strøm og brukes i et bredt utvalg av nyttige applikasjoner. De har CPC-tommellåser og er enklere å bruke enn kule-og-hylse-koblinger. De tilbyr også enhånds tilknytning og frigjøring med integrerte termineringer som gjør dem komfortable for bruk og produksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse PMC-serien, rett gjennom koplingsinnsatser, tilgjengelig i PTF, mothake, mothake x innsats og MNPT koblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?