Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2004 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWB 2YDH3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2004 Inline-innsats Acetal rett gjennom

På lager
Vare: AC4AWB Modell: PMC2004Kryssreferanse: 2YDH3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.58 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.15 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.11 / 64 "
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / Avstengning (Rett gjennom)

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Kroppsdia.FARGETube Utenfor Dia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelsePris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2006 Inline-innsats Acetal rett gjennom | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "Hvit3 / 8 "PTFInnfelt innlegg1.4 "-141NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2104 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "Hvit1 / 4 "PTFInnfelt innlegg1.17 "-106NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2201 Inline innsats Acetal rett gjennom | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg0.8 "-60NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMC2202 Inline-innsats Acetal rett gjennom | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.05 "-36NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2203 Inline innsats Acetal rett gjennom | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.2 "-42NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMC2204 Inline innsats acetal rett gjennom | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg1.22 "-46NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY PMC2302 Albueinnsats Acetal rett gjennom | AC4AWJ 2YDJ1 PMC23021 / 8 "0.500 "Hvit-BarbedInnfelt innlegg0.85 "-87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC2004 Inline-innsats Acetal rett gjennom
106NOK / enhet