SPEEDAIRE Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1/4 tommers diameter


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 0.5 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT64
250ft.2 448 NOK
B
3JT66
500ft.5 024 NOK

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1/4 tommers diameter

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og høytrykksvæsker. De har et overføringsrør, ideelt for transport av et bredt spekter av kjemikalier, drivstoff, gass og trykkluft. Disse rørene er dekket av et (EPDM) deksel som gir utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 250 og 500 fot lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?