MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 60 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0587112
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0507978
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0609940
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0357787
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
A
MF0851893
2.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI43 kvm Tommer348NOK
RFQ
B
MF0386730
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0834577
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0653463
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0609963
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0851040
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0572846
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0407229
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0259636
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0507990
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0034820
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0223263
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
C
MF0609922
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0347351
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0834100
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0581976
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0871990
6.492.343 "4.646 "2.343 "4.646 "-116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0587110
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0693678
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0588638
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
C
MF0028632
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
D
MF0610041
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0834592
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0259671
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0508008
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0617735
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0386762
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0034786
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
D
MF0572885
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0223264
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0259647
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0896193
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0386753
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0609980
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0834582
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0507996
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0357799
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0851034
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0572855
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
E
MF0641669
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0612455
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0356696
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0591335
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0885777
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0397343
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0182912
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0183624
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0166190
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
F
MF0166189
9.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "-435 PSI430 kvm Tommer1 188 NOK
RFQ
G
MF0259682
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0582098
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0610074
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0508014
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0572894
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0386768
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0034781
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
G
MF0641563
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?