HOVEDFILTER INC. MF0397343 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 9.09 tommers høyde | CF8WQB RS095B60B

HOVEDFILTER INC. MF0397343 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 9.09 tommers høyde

Vare: CF8WQB Modell: MF0397343Kryssreferanse: RS095B60B '
1 188 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.48 "
Bunn OD4.016 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse430 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.09 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.48 "
Topp OD4.016 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF RS095B60B

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0008373 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 kvm Tommer1 140 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008392 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 21.45 tommers høyde | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 630 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024070 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 12.99 tommers høyde | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 278 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028632 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 6.49 tommers høyde | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tommer792NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034614 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 20 tommers høyde | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 kvm Tommer3 023 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034781 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 10.23 tommers høyde | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---692NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034786 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 7.48 tommers høyde | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0397343 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 9.09 tommers høyde
1 188 NOK / enhet