HONEYWELL 2NC / 2NO Nødkabelbryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A , Koffertmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: 2NC / 2NO , DC kontaktvurdering: 2.5A , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Driftsstyrke: 3 til 5 lb. , Bryterfunksjon: Opprettholdt , termisk strømstyrke: 10A , Ledningsinngang: 1 / 2 "PT
StilModellDybdeIndikatorLengdeMin. StrømMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A
1CPSA2B
2.57 "120 VAC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "9 379 NOK
A
1CPSA2A
2.57 "24 VDC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "14 540 NOK
A
1CPSA6A
2.57 "24 VDC rød LED10.62 "10 uA til 50 mA lavenergiEnkelt slutt3.9 "9 874 NOK
B
1CPSA2
2.57 "Nei10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "7 912 NOK
C
2CPSA2A1A
3.66 "24 VDC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "32 186 NOK
D
2CPSA1A2B
3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED9.63 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End9.63 "27 679 NOK
E
2CPSA1A1
3.66 "Nei12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "13 212 NOK
C
2CPSA1A1B
3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "16 175 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?